イスカル
チップ SNMM-HR
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40677707
SNMM150616-HR IC8250
15.88
6.35
1.6
IC8250
15.875
¥23,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677716
SNMM150616-HR IC8350
15.88
6.35
1.6
IC8350
15.875
¥23,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40677691
SNMM 150612-HR
15.88
6.35
1.2
IC8250
15.875
¥18,200
取扱い終了
40677725
SNMM 150616-HR
15.88
6.35
1.6
IC8150
15.875
¥18,200
取扱い終了
40677734
SNMM 150624-HR
15.88
6.35
2.4
IC8150
15.875
¥18,200
取扱い終了
40677743
SNMM 190612-HR
19.05
6.35
1.2
IC8250
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677752
SNMM 190612-HR
19.05
6.35
1.2
IC8350
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677761
SNMM 190616-HR
19.05
6.35
1.6
IC8250
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677777
SNMM 190616-HR
19.05
6.35
1.6
IC8350
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677822
SNMM 190624-HR
19.05
6.35
2.4
IC8150
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677831
SNMM 190624-HR
19.05
6.35
2.4
IC8250
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677847
SNMM 190624-HR
19.05
6.35
2.4
IC8350
19.05
¥27,600
取扱い終了
40677856
SNMM 250724-HR
25.4
7.94
2.4
IC8250
25.4
¥51,700
取扱い終了
40677865
SNMM 250724-HR
25.4
7.94
2.4
IC8350
25.4
¥51,700
取扱い終了
40677917
SNMM 250924-HR
25.4
9.52
2.4
IC8150
25.4
¥56,900
取扱い終了
40677926
SNMM 250924-HR
25.4
9.52
2.4
IC8250
25.4
¥56,900
取扱い終了
40677935
SNMM 250924-HR
25.4
9.52
2.4
IC8350
25.4
¥56,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください