チップ LNMX-HT

チップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカルチップ LNMX-HT - イスカル
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全144種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37365413LNMX110408L-HT IC4281箱(10個)IC4280.84.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365422LNMX110408L-HT IC9071箱(10個)IC9070.84.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365431LNMX110408L-HT IC9081箱(10個)IC9080.84.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37390193LNMX110408L-HT IC91501箱(10個)IC91500.84.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37390202LNMX110408L-HT IC92501箱(10個)IC92500.84.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365456LNMX110408R-HT IC9071箱(10個)IC9070.84.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365465LNMX 110408R-HT IC9081箱(10個)IC9080.84.76
13,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37390227LNMX 110408R-HT IC92501箱(10個)IC92500.84.76
13,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365474LNMX110412L-HT IC4281箱(10個)IC4281.24.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365483LNMX110412R-HT IC4281箱(10個)IC4281.24.76
13,500
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
37390236LNMX150608L-HT IC92501箱(10個)IC92500.86.35
17,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365517LNMX 150608R-HT IC9071箱(10個)IC9070.86.35
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365526LNMX 150608R-HT IC9081箱(10個)IC9080.86.35
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365535LNMX150612L-HT IC4281箱(10個)IC4281.26.35
17,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37390254LNMX150612L-HT IC91501箱(10個)IC91501.26.35
17,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
37390263LNMX150612L-HT IC92501箱(10個)IC92501.26.35
17,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365553LNMX150612R-HT IC4281箱(10個)IC4281.26.35
17,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365562LNMX150612R-HT IC9081箱(10個)IC9081.26.35
17,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37390272LNMX150612R-HT IC91501箱(10個)IC91501.26.35
17,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37390281LNMX150616R-HT IC92501箱(10個)IC92501.66.35
17,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37390297LNMX 221016R-HT IC92501箱(10個)IC92501.69.4
24,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40665046LNMX 110408L-HT IC81501箱(10個)IC81500.84.76
14,100
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665055LNMX110408L-HT IC82501箱(10個)IC82500.84.76
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665073LNMX 110408L-HT IC83501箱(10個)IC83500.84.76
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665082LNMX110408L-HT IC93501箱(10個)IC93500.84.76
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665116LNMX110408R-HT IC81501箱(10個)IC81500.84.76
12,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665125LNMX110408R-HT IC82501箱(10個)IC82500.84.76
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665134LNMX110408R-HT IC8071箱(10個)IC8070.84.76
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665143LNMX110408R-HT IC83501箱(10個)IC83500.84.76
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665161LNMX110408R-HT IC4281箱(10個)IC4280.84.76
11,900
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665177LNMX 110412L-HT IC81501箱(10個)IC81501.24.76
14,100
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665186LNMX110412L-HT IC82501箱(10個)IC82501.24.76
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665204LNMX110412L-HT IC91501箱(10個)IC91501.24.76
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665256LNMX 110412L-HT IC9081箱(10個)IC9081.24.76
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665265LNMX110412R-HT IC81501箱(10個)IC81501.24.76
12,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665274LNMX110412R-HT IC82501箱(10個)IC82501.24.76
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665301LNMX110412R-HT IC92501箱(10個)IC92501.24.76
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665344LNMX 110412R-HT IC9081箱(10個)IC9081.24.76
13,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665371LNMX150608L-HT IC50051箱(10個)IC50050.86.35
16,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665387LNMX 150608L-HT IC81501箱(10個)IC81500.86.35
18,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665396LNMX150608L-HT IC82501箱(10個)IC82500.86.35
18,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665432LNMX 150608L-HT IC93501箱(10個)IC93500.86.35
17,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665441LNMX150608L-HT IC4281箱(10個)IC4280.86.35
15,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665457LNMX150608L-HT IC9071箱(10個)IC9070.86.35
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665466LNMX150608L-HT IC9081箱(10個)IC9080.86.35
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665502LNMX150608R-HT IC50051箱(10個)IC50050.86.35
16,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665511LNMX150608R-HT IC81501箱(10個)IC81500.86.35
16,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665527LNMX150608R-HT IC82501箱(10個)IC82500.86.35
18,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40665536LNMX150608R-HT IC8071箱(10個)IC8070.86.35
17,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
40665545LNMX150608R-HT IC83501箱(10個)IC83500.86.35
18,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする