※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ LNMX-HT
LNMX150608L-HT IC908
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切刃長さ・材質・トラスコ品番
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
13.4
材質
IC908
注文コード
40665466
品番
LNMX150608L-HT IC908
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
形状
長方形90°
切刃長さ(mm)
13.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。