タンガロイ
チップ PNCU0905-W
形状
正五角形108°
材質
AH725
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
12.20
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40217161
PNCU0905GNER-W AH725
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください