曜日別特売

チップ PNCU0905-AJ

チップ PNCU0905-AJ - タンガロイ
形状正五角形108°材質TH10厚さ(mm)5.56逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)12.20穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40217177PNCU0905GNFR-AJ TH10
23,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする