三菱マテリアル
チップ WNMG-FY
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58667411
WNMG080408-FY VP25N
0.8
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
06575442
WNMG080404-FY MP3025
0.4
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
06575686
WNMG080408-FY MP3025
0.8
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
06575695
WNMG080408-FY UE6020
0.8
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
37373043
WNMG080404-FY
0.4
¥
7,600
取扱い終了
37374224
WNMG080404-FY
0.4
¥
8,500
取扱い終了
37379081
WNMG080404-FY
0.4
¥
8,500
取扱い終了
37373122
WNMG080408-FY
0.8
¥
7,600
取扱い終了
58667402
WNMG080408-FY
0.8
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
低炭素鋼用ブレーカ FY/SYブレーカ
参考になった