住友電工ハードメタル
チップ WNMG-ME
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
全15種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
材質
AC810P
AC820P
AC830P
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41347914
WNMG060408N-ME AC810P
6.5
0.8
AC810P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41347923
WNMG060408N-ME AC820P
6.5
0.8
AC820P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41347932
WNMG060408N-ME AC830P
6.5
0.8
AC830P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41348011
WNMG060412N-ME AC810P
6.5
1.2
AC810P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41348027
WNMG060412N-ME AC830P
6.5
1.2
AC830P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41348036
WNMG060412N-ME AC820P
6.5
1.2
AC820P
9.525
¥
9,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
41349402
WNMG080408N-ME AC810P
8.7
0.8
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349411
WNMG080408N-ME AC830P
8.7
0.8
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41349427
WNMG080408N-ME AC820P
8.7
0.8
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350373
WNMG080412N-ME AC810P
8.7
1.2
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350382
WNMG080412N-ME AC830P
8.7
1.2
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350391
WNMG080412N-ME AC820P
8.7
1.2
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350897
WNMG080416N-ME AC810P
8.7
1.6
AC810P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350906
WNMG080416N-ME AC830P
8.7
1.6
AC830P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41350915
WNMG080416N-ME AC820P
8.7
1.6
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください