チップ WNMG-LU

チップ WNMG-LU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全33種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
33種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41348404WNMG080404N-LU AC630M0.4AC630M
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41348422WNMG080404N-LU AC810P0.4AC810P
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41348431WNMG080404N-LU AC820P0.4AC820P
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41348447WNMG080404N-LU AC830P0.4AC830P
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41348465WNMG080404N-LU T1500A0.4T1500A
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
41349235WNMG080408N-LU AC630M0.8AC630M
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41349253WNMG080408N-LU AC810P0.8AC810P
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41349262WNMG080408N-LU AC820P0.8AC820P
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41349271WNMG080408N-LU AC830P0.8AC830P
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41349296WNMG080408N-LU T1500A0.8T1500A
9,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
41350215WNMG080412N-LU AC630M1.2AC630M
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350233WNMG080412N-LU AC810P1.2AC810P
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350242WNMG080412N-LU AC820P1.2AC820P
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350251WNMG080412N-LU AC830P1.2AC830P
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41350276WNMG080412N-LU T1500A1.2T1500A
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
41348386WNMG080404N-LU0.4AC2000
7,700
取扱い終了
41348395WNMG080404N-LU0.4AC3000
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41348413WNMG080404N-LU0.4AC700G
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41348456WNMG080404N-LU0.4T1200A
6,900
取扱い終了
41348474WNMG080404N-LU0.4T2000Z
7,700
取扱い終了
41348483WNMG080404N-LU T3000Z0.4T3000Z
9,800
取扱い終了
代引不可
41349217WNMG080408N-LU0.8AC2000
7,700
取扱い終了
41349226WNMG080408N-LU0.8AC3000
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349244WNMG080408N-LU0.8AC700G
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41349287WNMG080408N-LU0.8T1200A
6,900
取扱い終了
41349305WNMG080408N-LU0.8T2000Z
7,700
取扱い終了
41349314WNMG080408N-LU T3000Z0.8T3000Z
9,800
取扱い終了
41350197WNMG080412N-LU1.2AC2000
7,700
取扱い終了
41350206WNMG080412N-LU1.2AC3000
7,700
取扱い終了
41350224WNMG080412N-LU1.2AC700G
7,700
取扱い終了
41350267WNMG080412N-LU1.2T1200A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41350285WNMG080412N-LU1.2T2000Z
7,700
取扱い終了
41350294WNMG080412N-LU T3000Z1.2T3000Z
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする