京セラ
チップ WNMU-EN-GM
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48897737
WNMU080608EN-GM PR1510
1パック(10個)
PR1510
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
48897746
WNMU080608EN-GM PR1525
1パック(10個)
PR1525
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
40634684
WNMU080608EN-GM
1箱(10個)
PR1525
¥
15,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634693
WNMU080608EN-GM
1箱(10個)
PR1510
¥
15,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください