MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-AH
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920381
WNMG080404-AH HG8010
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920372
WNMG080404-AH HG8025
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40920792
WNMG080408-AH HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
40920801
WNMG080408-AH HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921334
WNMG080412-AH HG8025
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
48882881
WNMG080404-AH HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48882976
WNMG080408-AH HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883082
WNMG080412-AH HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40920363
WNMG080404-AH
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920397
WNMG080404-AH
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920783
WNMG080408-AH
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40920817
WNMG080408-AH
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40921325
WNMG080412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40921343
WNMG080412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40921352
WNMG080412-AH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください