MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-BH
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920451
WNMG080404-BH HG8025
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
40920467
WNMG080404-BH HG8010
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920896
WNMG080408-BH HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920905
WNMG080408-BH HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40921413
WNMG080412-BH HG8010
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921422
WNMG080412-BH IP2000
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48882906
WNMG080404-BH HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48882994
WNMG080408-BH HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883107
WNMG080412-BH HG8025
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40920476
WNMG080404-BH
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920914
WNMG080408-BH
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40921404
WNMG080412-BH
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください