MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-FE
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920975
WNMG080408-FE HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48882915
WNMG080404-FE HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48883012
WNMG080408-FE HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
40920503
WNMG080404-FE
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920512
WNMG080404-FE
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920984
WNMG080408-FE
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください