MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-VA
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全15種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40920634
WNMG080404-VA HX3515
1箱(10個)
0.4
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921167
WNMG080408-VA HG8010
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40921185
WNMG080408-VA HX3515
1箱(10個)
0.8
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40921632
WNMG080412-VA HX3515
1箱(10個)
1.2
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48882942
WNMG080404-VA HX3515
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48883055
WNMG080408-VA HX3515
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
48883152
WNMG080412-VA HX3515
1パック(10個)
1.2
¥
8,500
取扱い終了
40920607
WNMG080404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920616
WNMG080404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40920625
WNMG080404-VA
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40921151
WNMG080408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40921176
WNMG080408-VA
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
40921605
WNMG080412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40921614
WNMG080412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
40921623
WNMG080412-VA
1箱(10個)
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください