曜日別特売

チップ WXGU-SS

チップ WXGU-SS - タンガロイ
形状六角形80°切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58032195WXGU040302L-SS AH725AH7250.2
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032256WXGU040302R-SS AH725AH7250.2
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032317WXGU040304L-SS AH725AH7250.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032371WXGU040304R-SS AH725AH7250.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891827WXGU040302L-SS KS05FKS05F0.2
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892265WXGU040302L-SS GT9530GT95300.2
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892344WXGU040302L-SS NS9530NS95300.2
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891818WXGU040302R-SS KS05FKS05F0.2
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892256WXGU040302R-SS GT9530GT95300.2
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892335WXGU040302R-SS NS9530NS95300.2
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891845WXGU040304L-SS KS05FKS05F0.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892283WXGU040304L-SS GT9530GT95300.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892362WXGU040304L-SS NS9530NS95300.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04891836WXGU040304R-SS KS05FKS05F0.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892274WXGU040304R-SS GT9530GT95300.4
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04892353WXGU040304R-SS NS9530NS95300.4
14,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする