曜日別特売

チップ WNMG-PG

チップ WNMG-PG - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01914377WNMG080404PG CA5100.4CA510
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01915095WNMG080404PG CA5150.4CA515
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01915698WNMG080404PG CA5250.4CA525
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01916337WNMG080404PG CA5300.4CA530
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01914623WNMG080408PG CA5100.8CA510
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01915287WNMG080408PG CA5150.8CA515
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01915926WNMG080408PG CA5250.8CA525
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
01916592WNMG080408PG CA5300.8CA530
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01914928WNMG080412PG CA5101.2CA510
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01915436WNMG080412PG CA5151.2CA515
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01916127WNMG080412PG CA5251.2CA525
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01916836WNMG080412PG CA5301.2CA530
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
01914998WNMG080416PG CA5101.6CA510
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01915488WNMG080416PG CA5151.6CA515
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01916172WNMG080416PG CA5251.6CA525
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
01916906WNMG080416PG CA5301.6CA530
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする