MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ WNMG-SE
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
GM25
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40921081
WNMG080408-SE GM25
0.8
¥
12,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920546
WNMG080404-SE
0.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください