曜日別特売

チップ ONHU-N-PL

チップ ONHU-N-PL - イスカルチップ ONHU-N-PL - イスカル
形状正八角形135°材質IC910コーナー半径(mm)0.03厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40671127ONHU080600-N-PL IC910
27,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする