イスカル
チップ ONHU-N-HP
形状
正八角形135°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)
5.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40671136
ONHU080608AN-N-HP IC908
IC908
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671145
ONHU080608AN-N-HP IC928
IC928
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671154
ONHU 080608 AN-N-HP IC328
IC328
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください