京セラ
チップ CCMW-SET
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01805116
CCMW030104S01035SET KBN525
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
01805143
CCMW040104S01035SET KBN525
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
10127634
CCMW030102S01035SET
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10127643
CCMW030102S01035SET
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10127695
CCMW030104S01035SET
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10127704
CCMW030104S01035SET
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
04877756
CCMW030104S01035SET
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127731
CCMW030104SE-T
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
10127765
CCMW040102S01035SET
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10127774
CCMW040102S01035SET
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
40524364
CCMW040102S01035SET
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524373
CCMW040102S01035SET
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10127826
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10127835
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
40524416
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04877826
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
40524407
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10127862
CCMW040104SE-T
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
04877896
CCMW060204S01035SET
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
4,000
取扱い終了
10127993
CCMW060204SE-T
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
4,000
取扱い終了
10182322
CCMW030102S01035SET
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182374
CCMW030102S01035SET
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182331
CCMW030104S01035SET
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182383
CCMW030104S01035SET
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
10182496
CCMW030104S01035SET
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182347
CCMW040102S01035SET
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182392
CCMW040102S01035SET
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182356
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182401
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
10182505
CCMW040104S01035SET
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182514
CCMW060204S01035SET
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10182523
CCMW09T304S01035SET
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04877975
CCMW09T304S01035SET
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
4,000
取扱い終了
10128212
CCMW09T304SE-T
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
4,000
取扱い終了
01804687
CCMW030102S01035SET KBN10M
4
1.59
0.2
3.97
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804705
CCMW030104S01035SET KBN10M
4
1.59
0.4
3.97
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804723
CCMW040102S01035SET KBN10M
4.8
1.59
0.2
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804748
CCMW040104S01035SET KBN10M
4.8
1.59
0.4
4.76
¥
4,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01805186
CCMW060204S01035SET KBN525
6.5
2.38
0.4
6.35
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01805238
CCMW09T304S01035SET KBN525
9.7
3.97
0.4
9.525
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください