京セラ
チップ CCMW-MET
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40524705
CCMW09T304S01035MET KBN525
0.4
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
10182006
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
10182042
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
10182015
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
10182051
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
10182234
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10128167
CCMW09T304ME-T
0.4
¥
6,400
取扱い終了
10128176
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
10128185
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
40524687
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524714
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04877932
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,400
取扱い終了
40524696
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524723
CCMW09T304S01035MET
0.4
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10128282
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
10128291
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
40524836
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524854
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524863
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40524845
CCMW09T308S01035MET
0.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804818
CCMW09T304S01035MET KBN10M
0.4
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804924
CCMW09T304S01035MET KBN35M
0.4
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804845
CCMW09T308S01035MET KBN10M
0.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01804942
CCMW09T308S01035MET KBN35M
0.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください