チップ CPGB-MET

チップ CPGB-MET - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01815388CPGB080204S01035MET KBN5258.12.380.47.94
7,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
01815433CPGB090304S01035MET KBN5259.73.180.49.525
7,230
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
40526254CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526263CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04885036CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,100
取扱い終了
40526245CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526351CPGB080208S01035MET8.12.380.87.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526367CPGB080208S01035MET KBN10M8.12.380.87.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526376CPGB080208S01035MET KBN35M8.12.380.87.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10132622CPGB080204ME-T8.12.380.47.94
4,100
取扱い終了
10132631CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
3,800
取扱い終了
10132647CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
3,800
取扱い終了
10183765CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
10183844CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
10184036CPGB080204S01035MET8.12.380.47.94
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10132717CPGB080208S01035MET8.12.380.87.94
4,000
取扱い終了
10132726CPGB080208S01035MET8.12.380.87.94
4,000
取扱い終了
10183774CPGB080208S01035MET8.12.380.87.94
6,500
取扱い終了
10183853CPGB080208S01035MET8.12.380.87.94
6,500
取扱い終了
10132832CPGB090304ME-T9.73.180.49.525
4,100
取扱い終了
10132841CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
4,100
取扱い終了
10132857CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
3,800
取扱い終了
10183783CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
10183862CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
40526437CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526464CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184045CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
04885142CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,200
取扱い終了
40526446CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526455CPGB090304S01035MET9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10132945CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
4,100
取扱い終了
10132954CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
4,300
取扱い終了
10183792CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
10183871CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
40526543CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526577CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526552CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40526561CPGB090308S01035MET9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815196CPGB080204S01035MET KBN10M8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815266CPGB080204S01035MET KBN35M8.12.380.47.94
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815223CPGB090304S01035MET KBN10M9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815284CPGB090304S01035MET KBN35M9.73.180.49.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815257CPGB090308S01035MET KBN10M9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01815302CPGB090308S01035MET KBN35M9.73.180.89.525
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする