チップ DCMT-NE

チップ DCMT-NE - 京セラチップ DCMT-NE - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10184221DCMT070201NE KPD0017.82.380.16.35
13,990
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40527943DCMT070202L-NE KPD0017.82.380.26.35
8,510
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10184237DCMT070202NE KPD0017.82.380.26.35
13,990
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40527952DCMT070202R-NE KPD0017.82.380.26.35
8,510
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40527961DCMT070204L-NE KPD0017.82.380.46.35
8,510
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10184246DCMT070204NE KPD0017.82.380.46.35
13,990
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40527977DCMT070204R-NE KPD0017.82.380.46.35
8,510
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10184291DCMT11T301NE KPD00111.63.970.19.525
13,990
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184307DCMT11T302NE KPD00111.63.970.29.525
13,990
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40527995DCMT11T302R-NE KPD00111.63.970.29.525
8,510
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10184316DCMT11T304NE KPD00111.63.970.49.525
13,990
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40528013DCMT11T304R-NE KPD00111.63.970.49.525
8,510
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10184325DCMT11T308NE KPD00111.63.970.89.525
13,990
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
40527986DCMT11T302L-NE KPD00111.63.970.29.525
8,510
取扱い終了
代替品有
40528004DCMT11T304L-NE KPD00111.63.970.49.525
8,510
取扱い終了
代替品有
10172714DCMT070201NE7.82.38-6.35
12,000
取扱い終了
10172732DCMT070202L-NE7.82.380.26.35
7,300
取扱い終了
10184264DCMT070202L-NE7.82.380.26.35
7,300
取扱い終了
10172741DCMT070202NE7.82.380.26.35
12,000
取扱い終了
10172757DCMT070202R-NE7.82.380.26.35
7,300
取扱い終了
10184255DCMT070202R-NE7.82.380.26.35
7,300
取扱い終了
10172775DCMT070204L-NE7.82.380.46.35
7,300
取扱い終了
10184282DCMT070204L-NE7.82.380.46.35
7,300
取扱い終了
10172784DCMT070204NE7.82.380.46.35
12,000
取扱い終了
10172793DCMT070204R-NE7.82.380.46.35
7,300
取扱い終了
10184273DCMT070204R-NE7.82.380.46.35
7,300
取扱い終了
10172811DCMT11T301NE11.63.97-9.525
12,000
取扱い終了
10172836DCMT11T302L-NE11.63.970.29.525
7,300
取扱い終了
10184343DCMT11T302L-NE11.63.970.29.525
7,300
取扱い終了
10172845DCMT11T302NE11.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
10172854DCMT11T302R-NE11.63.970.29.525
7,300
取扱い終了
10184334DCMT11T302R-NE11.63.970.29.525
7,300
取扱い終了
10172872DCMT11T304L-NE11.63.970.49.525
7,300
取扱い終了
10184361DCMT11T304L-NE11.63.970.49.525
7,300
取扱い終了
10172881DCMT11T304NE11.63.970.49.525
12,000
取扱い終了
10172897DCMT11T304R-NE11.63.970.49.525
7,300
取扱い終了
10184352DCMT11T304R-NE11.63.970.49.525
7,300
取扱い終了
10172915DCMT11T308NE11.63.970.89.525
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40527986DCMT11T302L-NE KPD00110613137DCMT11T302L-NE KPD001DCMT11T302L-NE KPD001 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613137旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
40528004DCMT11T304L-NE KPD00110613155DCMT11T304L-NE KPD001DCMT11T304L-NE KPD001 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613155旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする