京セラ
チップ DCMW-ME
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
102
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40528363
DCMW11T302T00815ME KBN25M
9.525
-
1.9
3.97
4.4
0.2
KBN25M
0.2
3.97
11.6
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40528451
DCMW11T304T00815ME KBN05M
9.525
-
1.7
3.97
4.4
0.4
KBN05M
0.4
3.97
11.6
¥
7,930
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
40528467
DCMW11T304T00815ME KBN25M
9.525
-
1.7
3.97
4.4
0.4
KBN25M
0.4
3.97
11.6
¥
7,930
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
10137206
DCMW070202ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
2.38
7.8
¥
14,800
取扱い終了
10137215
DCMW070202ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
2.38
7.8
¥
14,800
取扱い終了
10137267
DCMW070202T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
2.38
7.8
¥
15,200
取扱い終了
10137276
DCMW070202T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
2.38
7.8
¥
15,200
取扱い終了
10184474
DCMW070202T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
10184553
DCMW070202T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
40528056
DCMW070202T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.2
KBN05M
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528065
DCMW070202T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.2
KBN25M
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528074
DCMW070202T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.2
KBN10M
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528083
DCMW070202T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.2
KBN35M
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528092
DCMW070202T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.2
KBN60M
0.2
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184657
DCMW070202T00815ME
6.35
0.2
-
2.38
2.8
-
KBN510
0.2
2.38
7.8
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184702
DCMW070202T00815ME
6.35
0.2
-
2.38
2.8
-
KBN525
0.2
2.38
7.8
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10137303
DCMW070204ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
2.38
7.8
¥
6,500
取扱い終了
10137312
DCMW070204ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
2.38
7.8
¥
6,500
取扱い終了
10137373
DCMW070204T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
2.38
7.8
¥
6,500
取扱い終了
10137382
DCMW070204T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
2.38
7.8
¥
6,500
取扱い終了
10184483
DCMW070204T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
10184562
DCMW070204T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
40528153
DCMW070204T00815ME
6.35
-
1.7
2.38
2.8
0.4
KBN05M
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528171
DCMW070204T00815ME
6.35
-
1.7
2.38
2.8
0.4
KBN10M
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528187
DCMW070204T00815ME
6.35
-
1.7
2.38
2.8
0.4
KBN35M
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528196
DCMW070204T00815ME
6.35
-
1.7
2.38
2.8
0.4
KBN60M
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528162
DCMW070204T00815ME
6.35
-
1.7
2.38
2.8
0.4
KBN25M
0.4
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184666
DCMW070204T00815ME
6.35
0.4
-
2.38
2.8
-
KBN510
0.4
2.38
7.8
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184711
DCMW070204T00815ME
6.35
0.4
-
2.38
2.8
-
KBN525
0.4
2.38
7.8
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10137416
DCMW070208ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
2.38
7.8
¥
4,200
取扱い終了
10137425
DCMW070208ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
2.38
7.8
¥
4,200
取扱い終了
10137452
DCMW070208T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
2.38
7.8
¥
3,800
取扱い終了
10137461
DCMW070208T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
2.38
7.8
¥
6,500
取扱い終了
10184492
DCMW070208T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
10184571
DCMW070208T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
40528257
DCMW070208T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.8
KBN05M
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528266
DCMW070208T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.8
KBN25M
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528275
DCMW070208T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.8
KBN10M
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528284
DCMW070208T00815ME
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.8
KBN35M
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40528293
DCMW070208T00815ME KBN60M
6.35
-
1.9
2.38
2.8
0.8
KBN60M
0.8
2.38
7.8
¥
6,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184675
DCMW070208T00815ME KBN510
6.35
0.8
-
2.38
2.8
-
KBN510
0.8
2.38
7.8
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184727
DCMW070208T00815ME
6.35
0.8
-
2.38
2.8
-
KBN525
0.8
2.38
7.8
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184501
DCMW11T302T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
10184587
DCMW11T302T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.2
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
10184736
DCMW11T302T00815ME
9.525
0.2
-
3.97
4.4
-
KBN525
0.2
3.97
11.6
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10184517
DCMW11T304T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
10184596
DCMW11T304T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.4
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
10184526
DCMW11T308T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
10184605
DCMW11T308T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
0.8
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
10184535
DCMW11T312T00815ME
-
-
-
-
-
-
-
1.2
3.97
11.6
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ