京セラ
チップ VBMT-NE
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10190862
VBMT110301NE KPD001
11.2
3.18
0.1
6.35
¥
13,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190871
VBMT110302NE KPD001
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
13,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190887
VBMT110304NE KPD001
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
13,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190941
VBMT160401NE KPD001
16.6
4.76
0.1
9.525
¥
11,780
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190957
VBMT160402NE KPD001
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
11,780
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190966
VBMT160404NE KPD001
16.6
4.76
0.4
9.525
¥
11,780
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10190975
VBMT160408NE KPD001
16.6
4.76
0.8
9.525
¥
11,780
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
10174464
VBMT110301NE
11.2
3.18
-
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10174482
VBMT110302NE
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10174507
VBMT110304NE
11.2
3.18
0.4
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10190896
VBMT110308NE
11.2
3.18
0.8
6.35
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174525
VBMT110308NE
11.2
3.18
0.8
6.35
¥
12,000
取扱い終了
10174543
VBMT160401NE
16.6
4.76
-
9.525
¥
10,100
取扱い終了
10174561
VBMT160402NE
16.6
4.76
0.2
9.525
¥
10,100
取扱い終了
10174586
VBMT160404NE
16.6
4.76
0.4
9.525
¥
10,100
取扱い終了
10174604
VBMT160408NE
16.6
4.76
0.8
9.525
¥
10,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください