曜日別特売

チップ DCMT-PF

チップ DCMT-PF - イスカルチップ DCMT-PF - イスカルチップ DCMT-PF - イスカル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37365815DCMT 11T302-PF IC90711.63.970.2IC9079.52
14,100
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365842DCMT11T308-PF IC90711.63.970.8IC9079.52
14,100
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
40643337DCMT 070201-PF IC8077.72.380.1IC8076.35
10,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643346DCMT 070201-PF IC9077.72.380.1IC9076.35
10,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643461DCMT070208-PF IC8077.72.380.8IC8076.35
10,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643477DCMT 070208-PF IC9077.72.380.8IC9076.35
10,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643513DCMT 11T302-PF IC80711.63.970.2IC8079.52
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643565DCMT 11T304-PF IC825011.63.970.4IC82509.52
14,800
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643696DCMT 11T308-PF IC825011.63.970.8IC82509.52
14,800
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643705DCMT 11T308-PF IC80711.63.970.8IC8079.52
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40643714DCMT 11T308-PF IC925011.63.970.8IC92509.52
14,100
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414491DCMT070202-PF7.72.380.2IC30286.35
8,100
取扱い終了
05414412DCMT070204-PF7.72.380.4IC30286.35
8,100
取扱い終了
05414333DCMT11T302-PF11.63.970.2IC30289.52
10,700
取扱い終了
05414236DCMT11T304-PF11.63.970.4IC30289.52
10,700
取扱い終了
05472467DCMT11T304-PF11.63.970.4IC9079.52
10,700
取扱い終了
05414123DCMT11T308-PF IC902511.63.970.8IC90259.52
10,700
取扱い終了
05414132DCMT11T308-PF11.63.970.8IC30289.52
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする