三菱マテリアル
チップ MPMX-WH
形状
ひし形86°
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266674
MPMX120412-WH VP15TF
VP15TF
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58680553
MPMX120412-WH VP20RT
VP20RT
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください