曜日別特売

チップ CCMT-MQ

チップ CCMT-MQ - 京セラ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01803813CCMT09T304MQ CA65251箱(10個)0.4
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
01803847CCMT09T308MQ CA65251箱(10個)0.8
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
39337681CCMT09T304MQ1セット(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39339632CCMT09T304MQ1セット(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39339851CCMT09T304MQ1セット(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39337697CCMT09T308MQ1セット(10個)0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39339641CCMT09T308MQ1セット(10個)0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
39339867CCMT09T308MQ1セット(10個)0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586777CCMT09T304MQ1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586786CCMT09T304MQ PR13101箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586795CCMT09T304MQ PR13251箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586804CCMT09T304MQ1箱(10個)0.4
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586813CCMT09T304MQ1箱(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586822CCMT09T304MQ1箱(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586831CCMT09T304MQ1箱(10個)0.4
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586944CCMT09T308MQ1箱(10個)0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586953CCMT09T308MQ PR13101箱(10個)0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586962CCMT09T308MQ PR13251箱(10個)0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586971CCMT09T308MQ1箱(10個)0.8
9,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586987CCMT09T308MQ1箱(10個)0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40587005CCMT09T308MQ1箱(10個)0.8
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40586996CCMT09T308MQ1箱(10個)0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01803673CCMT09T304MQ CA65151箱(10個)0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01803707CCMT09T308MQ CA65151箱(10個)0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする