京セラ
チップ DCET-MFL-USF
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
PR1225
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
角度α(°)
7
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40592535
DCET070202MFL-USF PR1225
7.8
2.38
0.2
¥
19,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
40592903
DCET11T302MFL-USF PR1225
11.6
3.97
0.2
¥
23,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
40592307
DCET0702005MFL-USF
7.8
2.38
0.03
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592413
DCET070201MFL-USF
7.8
2.38
-
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592675
DCET11T3005MFL-USF
11.6
3.97
0.03
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592781
DCET11T301MFL-USF
11.6
3.97
-
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください