京セラ
チップ DCET-MFR-JSF
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
PR1225
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40592921
DCET11T302MFR-JSF PR1225
0.2
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40592693
DCET11T3005MFR-JSF
0.03
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40592806
DCET11T301MFR-JSF
-
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください