京セラ
チップ DCGT-MP-CF
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40594732
DCGT11T301MP-CF PR1225
1箱(10個)
11.6
3.97
0.1
9.525
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40595177
DCGT11T302MP-CF PR1225
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40593463
DCGT070201MP-CF
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892636
DCGT070202MP-CF PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593454
DCGT070201MP-CF
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593472
DCGT070201MP-CF
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593883
DCGT070202MP-CF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593874
DCGT070202MP-CF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892505
DCGT070201MP-CF PR1425
1パック(10個)
7.8
2.38
0.1
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40593892
DCGT070202MP-CF
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594723
DCGT11T301MP-CF
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40594741
DCGT11T301MP-CF
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595161
DCGT11T302MP-CF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40595186
DCGT11T302MP-CF
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892812
DCGT11T301MP-CF PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.1
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48892986
DCGT11T302MP-CF PR1425
1パック(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821268
DCGT070201MP-CF PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
-
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821426
DCGT070202MP-CF PR1025
1箱(10個)
7.8
2.38
0.2
6.35
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821776
DCGT11T301MP-CF PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
-
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01821968
DCGT11T302MP-CF PR1025
1箱(10個)
11.6
3.97
0.2
9.525
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください