曜日別特売

チップ CCGT-NSC

チップ CCGT-NSC - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58078833CCGT060201MNSC AC530U6.42.38-AC530U6.35
18,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
58078842CCGT060201MNSC ACZ1506.42.38-ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58078851CCGT060201MNSC T1000A6.42.38-T1000A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58078867CCGT060201MNSC T1500A6.42.38-T1500A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58078876CCGT060201MNSC T1500Z6.42.38-T1500Z6.35
18,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
58078937CCGT060202MNSC AC530U6.42.380.2AC530U6.35
18,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58078946CCGT060202MNSC ACZ1506.42.380.2ACZ1506.35
18,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58078955CCGT060202MNSC T1500A6.42.380.2T1500A6.35
14,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
58078964CCGT060202MNSC T1500Z6.42.380.2T1500Z6.35
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58079007CCGT060204MNSC T1500Z6.42.380.4T1500Z6.35
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58079016CCGT080201MNSC T1000A82.38-T1000A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58079025CCGT080201MNSC T1500A82.38-T1500A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58079034CCGT080201MNSC T1500Z82.38-T1500Z7.94
19,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079052CCGT080202MNSC T1000A82.380.2T1000A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58079061CCGT080202MNSC T1500A82.380.2T1500A7.94
15,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
58079077CCGT080202MNSC T1500Z82.380.2T1500Z7.94
19,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079095CCGT090301MNSC T1000A9.73.18-T1000A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
58079104CCGT090301MNSC T1500A9.73.18-T1500A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
58079113CCGT090301MNSC T1500Z9.73.18-T1500Z9.525
19,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079131CCGT090302MNSC T1000A9.73.180.2T1000A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
58079147CCGT090302MNSC T1500A9.73.180.2T1500A9.525
16,300
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
58079156CCGT090302MNSC T1500Z9.73.180.2T1500Z9.525
19,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079226CCGT09T301MNSC AC530U9.73.97-AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
58079235CCGT09T301MNSC ACZ1509.73.97-ACZ1509.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
58079244CCGT09T301MNSC T1500A9.73.97-T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079253CCGT09T301MNSC T1500Z9.73.97-T1500Z9.525
25,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58079314CCGT09T302MNSC AC530U9.73.970.2AC530U9.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
58079323CCGT09T302MNSC ACZ1509.73.970.2ACZ1509.525
25,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
58079332CCGT09T302MNSC T1500A9.73.970.2T1500A9.525
19,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58079341CCGT09T302MNSC T1500Z9.73.970.2T1500Z9.525
25,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
58078973CCGT060202NSC6.42.380.2T1500Z6.35
13,900
取扱い終了
58079122CCGT090301NSC9.73.18-T1500Z9.525
14,700
取扱い終了
58079165CCGT090302NSC9.73.180.2T1500Z9.525
14,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする