※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ CCGT-NSC
CCGT060201MNSC T1000A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
材質
T1000A
注文コード
58078851
品番
CCGT060201MNSC T1000A
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
6.4
厚さ(mm)
2.38
材質
T1000A
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面