京セラ
チップ CCGT-MP-CK
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01800977
CCGT060201MP-CK PR1225
6.5
2.38
0.1
PR1225
6.35
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
01800986
CCGT060202MP-CK PR1225
6.5
2.38
0.2
PR1225
6.35
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
01800995
CCGT09T301MP-CK PR1225
9.7
3.97
0.1
PR1225
9.525
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
01801004
CCGT09T302MP-CK PR1225
9.7
3.97
0.2
PR1225
9.525
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
01801013
CCGT060201MP-CK PR1425
6.5
2.38
0.1
PR1425
6.35
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01801022
CCGT060202MP-CK PR1425
6.5
2.38
0.2
PR1425
6.35
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01801038
CCGT09T301MP-CK PR1425
9.7
3.97
0.1
PR1425
9.525
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01801047
CCGT09T302MP-CK PR1425
9.7
3.97
0.2
PR1425
9.525
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください