曜日別特売

チップ DCET-FR/L-JSF

チップ DCET-FR/L-JSF - 京セラ
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01820017DCET11T301FL-JSF PR9300.1
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01820035DCET11T301FR-JSF PR9300.1
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01820096DCET11T302FR-JSF PR9300.2
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
01820272DCET11T302FR-JSF TN600.2
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01819965DCET11T3003FL-JSF PR9300.03
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01820078DCET11T302FL-JSF PR9300.2
22,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01820272DCET11T302FR-JSF TN6024640866DCET11T302MFR-J TN610画像準備中チップ DCET MFR/L-J京セラ1箱(10個)
9,498
税込10,448
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする