曜日別特売

チップ VPET-FR/L-USF

チップ VPET-FR/L-USF - 京セラ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01910563VPET080202FL-USF TN608.32.380.24.76
12,800
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
01910728VPET110302FR-USF TN6011.23.180.26.35
15,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01910502VPET080201FL-USF TN608.32.380.14.76
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910588VPET080202FR-USF TN608.32.380.24.76
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910633VPET110301FL-USF TN6011.23.18-6.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910658VPET110301FR-USF TN6011.23.18-6.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01910712VPET110302FL-USF TN6011.23.180.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする