三菱マテリアル
チップ VB-FP
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
11.2
16.6
厚さ(mm)
3.18
4.76
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材質
MP3025
NX2525
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573604
VBMT110302-FP MP3025
11.2
3.18
0.2
MP3025
6.35
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573613
VBMT110302-FP NX2525
11.2
3.18
0.2
NX2525
6.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
06573622
VBMT110304-FP MP3025
11.2
3.18
0.4
MP3025
6.35
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573638
VBMT110304-FP NX2525
11.2
3.18
0.4
NX2525
6.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06573717
VBMT110308-FP MP3025
11.2
3.18
0.8
MP3025
6.35
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573726
VBMT110308-FP NX2525
11.2
3.18
0.8
NX2525
6.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06573805
VBMT160404-FP MP3025
16.6
4.76
0.4
MP3025
9.525
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
06573814
VBMT160404-FP NX2525
16.6
4.76
0.4
NX2525
9.525
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573927
VBMT160408-FP MP3025
16.6
4.76
0.8
MP3025
9.525
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
06573936
VBMT160408-FP NX2525
16.6
4.76
0.8
NX2525
9.525
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください