チップ VB-FV

チップ VB-FV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06573647VBMT110304-FV UE602011.23.180.4
15,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06573735VBMT110308-FV UE602011.23.180.8
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06573823VBMT160404-FV UE602016.64.760.4
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06573945VBMT160408-FV UE602016.64.760.8
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする