三菱マテリアル
チップ VB-LP
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573665
VBMT110304-LP MP3025
11.2
3.18
0.4
MP3025
6.35
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573674
VBMT110304-LP NX2525
11.2
3.18
0.4
NX2525
6.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06573753
VBMT110308-LP MP3025
11.2
3.18
0.8
MP3025
6.35
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573762
VBMT110308-LP NX2525
11.2
3.18
0.8
NX2525
6.35
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
06573848
VBMT160404-LP MP3025
16.6
4.76
0.4
MP3025
9.525
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
06573857
VBMT160404-LP NX2525
16.6
4.76
0.4
NX2525
9.525
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
06573963
VBMT160408-LP MP3025
16.6
4.76
0.8
MP3025
9.525
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
06573972
VBMT160408-LP NX2525
16.6
4.76
0.8
NX2525
9.525
¥
15,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください