曜日別特売

チップ VB-MV

チップ VB-MV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06573683VBMT110304-MV UE602011.23.180.4UE60206.35
15,700
9,698
10,668(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573692VBMT110304-MV US702011.23.180.4US70206.35
15,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573708VBMT110304-MV VP45N11.23.180.4VP45N6.35
15,700
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573778VBMT110308-MV UE602011.23.180.8UE60206.35
15,700
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573796VBMT110308-MV VP45N11.23.180.8VP45N6.35
15,700
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06573893VBMT160404-MV UE602016.64.760.4UE60209.525
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06573902VBMT160404-MV US702016.64.760.4US70209.525
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06573918VBMT160404-MV VP45N16.64.760.4VP45N9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06574015VBMT160408-MV UE602016.64.760.8UE60209.525
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06574033VBMT160408-MV VP45N16.64.760.8VP45N9.525
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06573787VBMT110308-MV US702011.23.180.8US70206.35
13,400
取扱い終了
06574024VBMT160408-MV US702016.64.760.8US70209.525
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする