曜日別特売

チップ VB-MP

チップ VB-MP - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06573875VBMT160404-MP MP30250.4MP3025
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06573884VBMT160404-MP NX25250.4NX2525
15,600
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
06573997VBMT160408-MP MP30250.8MP3025
20,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
06574006VBMT160408-MP NX25250.8NX2525
15,600
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする