曜日別特売

チップ VCMT-FP

チップ VCMT-FP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06574164VCMT110302-FP MP30251箱(10個)11.23.180.2MP30256.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06574173VCMT110302-FP NX25251箱(10個)11.23.180.2NX25256.35
17,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06574198VCMT110304-FP MP30251箱(10個)11.23.180.4MP30256.35
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06574207VCMT110304-FP NX25251箱(10個)11.23.180.4NX25256.35
17,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06574286VCMT160404-FP MP30251箱(10個)16.64.760.4MP30259.525
29,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06574295VCMT160404-FP NX25251箱(10個)16.64.760.4NX25259.525
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
06574392VCMT160408-FP MP30251箱(10個)16.64.760.8MP30259.525
29,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
06574408VCMT160408-FP NX25251箱(10個)16.64.760.8NX25259.525
23,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
89666044VCMT110302-FP MC60251セット(10個)11.23.180.2MC60256.35
23,100
取扱い終了
返品不可
89666053VCMT110302-FP UE61101セット(10個)11.23.180.2UE61106.35
23,100
取扱い終了
返品不可
89666062VCMT110304-FP MC60251セット(10個)11.23.180.4MC60256.35
23,100
取扱い終了
返品不可
89666071VCMT110304-FP UE61101セット(10個)11.23.180.4UE61106.35
23,100
取扱い終了
返品不可
89666141VCMT160404-FP MC60251セット(10個)16.64.760.4MC60259.525
29,900
取扱い終了
返品不可
89666157VCMT160404-FP UE61101セット(10個)16.64.760.4UE61109.525
29,900
取扱い終了
返品不可
89666227VCMT160408-FP MC60251セット(10個)16.64.760.8MC60259.525
29,900
取扱い終了
返品不可
89666236VCMT160408-FP UE61101セット(10個)16.64.760.8UE61109.525
29,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする