京セラ
チップ(旋削) DCMT-GK
(1件のレビュー)
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11800145
DCMT070204GK PV720
7.8
2.38
0.4
PV720
6.35
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
11799987
DCMT070202GK
7.8
2.38
0.2
TN620
6.35
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800118
DCMT070202GK
7.8
2.38
0.2
PV720
6.35
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800014
DCMT070204GK
7.8
2.38
0.4
TN620
6.35
¥
5,100
取扱い終了
11800057
DCMT070208GK
7.8
2.38
0.8
TN620
6.35
¥
5,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800188
DCMT070208GK
7.8
2.38
0.8
PV720
6.35
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800242
DCMT11T302GK
11.6
3.97
0.2
TN620
9.525
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800574
DCMT11T302GK
11.6
3.97
0.2
PV720
9.525
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800285
DCMT11T304GK
11.6
3.97
0.4
TN620
9.525
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800617
DCMT11T304GK
11.6
3.97
0.4
PV720
9.525
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800346
DCMT11T308GK
11.6
3.97
0.8
TN620
9.525
¥
6,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11800678
DCMT11T308GK
11.6
3.97
0.8
PV720
9.525
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください