京セラ
チップ(旋削) CCGT-MFP-SK
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11803742
CCGT060201MFP-SK PR1225
6.5
2.38
0.1
PR1225
6.35
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
11803758
CCGT060202MFP-SK PR1225
6.5
2.38
0.2
PR1225
6.35
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
11803767
CCGT060204MFP-SK PR1225
6.5
2.38
0.4
PR1225
6.35
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
11803803
CCGT09T301MFP-SK PR1225
9.7
3.97
0.1
PR1225
9.525
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
11803812
CCGT09T302MFP-SK PR1225
9.7
3.97
0.2
PR1225
9.525
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
11803828
CCGT09T304MFP-SK PR1225
9.7
3.97
0.4
PR1225
9.525
¥
18,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
11803776
CCGT060201MFP-SK PR1425
6.5
2.38
0.1
PR1425
6.35
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11803785
CCGT060202MFP-SK PR1425
6.5
2.38
0.2
PR1425
6.35
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11803794
CCGT060204MFP-SK PR1425
6.5
2.38
0.4
PR1425
6.35
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11803837
CCGT09T301MFP-SK PR1425
9.7
3.97
0.1
PR1425
9.525
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11803846
CCGT09T302MFP-SK PR1425
9.7
3.97
0.2
PR1425
9.525
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11803855
CCGT09T304MFP-SK PR1425
9.7
3.97
0.4
PR1425
9.525
¥
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください