チップ DCGT-FR/L-U

チップ DCGT-FR/L-U - 京セラ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823088DCGT070201FL-U TN607.82.380.16.35
14,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01823142DCGT070202FL-U TN607.82.380.26.35
14,000
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
01823158DCGT070202FR-U TN607.82.380.26.35
14,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
01822476DCGT11T301FL-U PR93011.63.970.19.525
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
01822494DCGT11T301FR-U PR93011.63.970.19.525
23,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
01823307DCGT11T301FR-U TN6011.63.970.19.525
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01822582DCGT11T302FL-U PR93011.63.970.29.525
23,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
01823386DCGT11T302FL-U TN6011.63.970.29.525
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
01822607DCGT11T302FR-U PR93011.63.970.29.525
23,100
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
01823404DCGT11T302FR-U TN6011.63.970.29.525
16,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
01823544DCGT070202FL-U TN60207.82.380.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823553DCGT070202FR-U TN60207.82.380.26.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823036DCGT11T302FR-U PV9011.63.970.29.525
19,800
取扱い終了
代替品有
01823614DCGT11T302FR-U TN602011.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01823517DCGT070201FL-U TN60207.82.38-6.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822704DCGT070201FR-U PV70207.82.38-6.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823097DCGT070201FR-U TN607.82.38-6.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823526DCGT070201FR-U TN60207.82.38-6.35
10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822738DCGT070202FL-U PV70207.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822975DCGT070202FL-U PV907.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822747DCGT070202FR-U PV70207.82.380.26.35
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822984DCGT070202FR-U PV907.82.380.26.35
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822372DCGT11T3003FL-U PR93011.63.970.039.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823237DCGT11T3003FL-U TN6011.63.970.039.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822397DCGT11T3003FR-U PR93011.63.970.039.525
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823246DCGT11T3003FR-U TN6011.63.970.039.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823282DCGT11T301FL-U TN6011.63.97-9.525
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822817DCGT11T302FL-U PV702011.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01823605DCGT11T302FL-U TN602011.63.970.29.525
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01822826DCGT11T302FR-U PV702011.63.970.29.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01823544DCGT070202FL-U TN602020940946DCET070202MFL-U TN620画像準備中チップ DCET京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
01823553DCGT070202FR-U TN602020940973DCET070202MFR-U TN620画像準備中チップ DCET京セラ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
01823036DCGT11T302FR-U PV9074260428DCET11T302MFR-U PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01823614DCGT11T302FR-U TN602020941138DCET11T302MFR-U TN620画像準備中チップ DCET京セラ1箱(10個)
9,498
税込10,448
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする