チップ NU-CCEW-LT

チップ NU-CCEW-LT - 住友電工ハードメタルチップ NU-CCEW-LT - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.39穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNX20形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41309974NU-CCEW03X102LT BNX201.10.2
5,210
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
41309992NU-CCEW04X102LT BNX2020.2
5,210
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
41309983NU-CCEW03X104LT BNX201.10.4
5,210
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
41310001NU-CCEW04X104LT BNX201.90.4
5,210
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする