住友電工ハードメタル
チップ NU-CPGW-HS
形状
ひし形80°
材質
BN2000
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.18
切刃長さ(mm)
2.4
2.5
8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41310491
NU-CPGW080202HS BN2000
0.2
2.38
8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310577
NU-CPGW080208HS BN2000
0.8
2.38
8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310613
NU-CPGW090302HS BN2000
0.2
3.18
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310665
NU-CPGW090304HS BN2000
0.4
3.18
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310717
NU-CPGW090308HS BN2000
0.8
3.18
2.4
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
41310534
NU-CPGW080204HS BN2000
0.4
2.38
8
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください