チップ NU-CPGW-LT

チップ NU-CPGW-LT - 住友電工ハードメタルチップ NU-CPGW-LT - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°材質BN2000逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41310552NU-CPGW080204LT BN20000.42.388
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310631NU-CPGW090302LT BN20000.23.182.5
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310683NU-CPGW090304LT BN20000.43.182.5
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41310735NU-CPGW090308LT BN20000.83.182.4
4,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする