曜日別特売

チップ NU-WBEW-LT

チップ NU-WBEW-LT - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNX20形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41313492NU-WBEW060102L-LT BNX203.21.590.2
5,210
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
41313501NU-WBEW060104L-LT BNX203.21.590.4
5,210
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
41313517NU-WBEW080202L-LT BNX201.72.380.2
5,210
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
41313526NU-WBEW080204L-LT BNX201.62.380.4
5,210
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする