曜日別特売

チップ 2NC-VCGW-LS

チップ 2NC-VCGW-LS - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
412837062NC-VCGW160404LS BNC2002.80.4BNC200
8,870
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
412837852NC-VCGW160408LS BNC2001.90.8BNC200
8,870
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
412836812NC-VCGW160404LS BNC1002.80.4BNC100
8,450
取扱い終了
412836972NC-VCGW160404LS BNC1602.80.4BNC160
8,450
取扱い終了
412837672NC-VCGW160408LS BNC1001.90.8BNC100
8,450
取扱い終了
412837762NC-VCGW160408LS BNC1601.90.8BNC160
8,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする