住友電工ハードメタル
チップ 2NU-DCGW-LS
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
材質
BN7500
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41284232
2NU-DCGW11T302LS BN7500
2.7
0.2
¥7,480
取扱い終了
返品不可
41284275
2NU-DCGW11T304LS BN7500
2.5
0.4
¥7,480
取扱い終了
返品不可
41284311
2NU-DCGW11T308LS BN7500
2.1
0.8
¥7,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください